Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Babybugz , Baby Sweatshirt , Heather Grey Melange , 12-18 Monate


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     95JCC-1000036548
Hersteller:
     Babybugz
Herst.-Nr.:
     BZ31- 21146
EAN/GTIN:
     5060595343741
Suchbegriffe:
Herren-Sweater
Herren-Sweatshirt
Sweatshirt (Herren)
herren-sweatshirt grau
Zertifizierung als Bio-Baumwolle in Arbeit/ recyceltes Polyester (rPET) | French Terry | Rundhals-Sweatshirt mit 2 Druckknöpfen an der Schulter für leichteres An- und Ausziehen | Weicher Ripp-Rundhalsausschnitt | Weiche Ripp-Bündchen an den Ärmeln | Gerader Saum mit Seitenschlitzen und verlängertem Rücken | V-Stick-Detail an der Vorderseite | Abreißbares Nackenlabel
Weitere Informationen:
Größe:
12-18 Monate
Materialzusammensetzung:
80% Baumwolle / 20% Polyester (Heather Grey Melange: 71% Baumwolle / 21% Polyester / 8% Viskose)
Gramatur:
280 g/m²
Weitere Suchbegriffe: herren sweatshirt, Sweatshirts & -jacken
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,74*
€ 18,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,32*
€ 18,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,41*
€ 17,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,63*
€ 16,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,80*
€ 12,85
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.