| |
|
| Artikel-Nr.: 95JCC-1000036544 Herst.-Nr.: BZ31- 21142 EAN/GTIN: 5060595343673 |
| |
|
| | |
| Zertifizierung als Bio-Baumwolle in Arbeit/ recyceltes Polyester (rPET) | French Terry | Rundhals-Sweatshirt mit 2 Druckknöpfen an der Schulter für leichteres An- und Ausziehen | Weicher Ripp-Rundhalsausschnitt | Weiche Ripp-Bündchen an den Ärmeln | Gerader Saum mit Seitenschlitzen und verlängertem Rücken | V-Stick-Detail an der Vorderseite | Abreißbares Nackenlabel Weitere Informationen: | | Größe: | 6-12 Monate | Materialzusammensetzung: | 80% Baumwolle / 20% Polyester (Heather Grey Melange: 71% Baumwolle / 21% Polyester / 8% Viskose) | Gramatur: | 280 g/m² |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sweatshirts & -jacken |
| | |
| |