Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Valoair - Luftreiniger - mit HEPA H13-/ Aktivkohlefilter in schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Valoair Luftreiniger SG60 von seitlich, schwarz
Valoair Luftreiniger SG60 von seitlich, schwarz
Valaoir Luftreiniger SG60 (schwarz und weiß) von vorne
Valoair Luftreiniger SG60 von vorne, weiß
Valoair im Raum
Brand Logo
Valoair
Artikel-Nr.:
     9593-SG60-b
Hersteller:
     Euraneg
Herst.-Nr.:
     SG60-b
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Luftreiniger
Luftwäscher
Raum-Luftreiniger
Raumluft-Reiniger

Valoair Hygienecenter SG60

Universell einsetzbarer Luftreiniger mit HEPA H13-Filter für Räume bis 40m² wie Einzelbüros, Therapiezimmer, Wartezimmer, kleine Besprechungsräume, u.ä. mit integriertem Grobfilter und Aktivkohlefilter. Hergestellt in Deutschland.

Produkteigenschaften:

  • Kombination von drei Filtertechnologien zur Reinigung von Raumluft: Vorfilter, HEPA H13-Filter und Aktivkohlefilter
  • Abscheidegrad von 99,95% an Keimen, Feinstaub, Aerosolen und Viren
  • Für Räume mit bis zu 40 m²
  • Luftleistung: 300 m³/h
  • Max. Lautstärke geprüft nach DIN ISO 11204: 45dB(A)
  • Abmessungen (H x B x T): 132 x39x39 (cm)
  • Gewicht: 49kg
  • Inkl. Grobfilter (ISO 16890)
  • Inkl. HEPA H13 Filter nach EN1822
  • Inkl. Aktivkohlefilter (ISO 16890)
  • Inkl.Betriebsstundenzähler
  • Gerätefarbe: schwarz (auch in weiß erhältlich)
  • Mobil einsetzbar bei geringem Stromverbrauch
Weitere Informationen:
Hinweis zur Lieferung:
wird auf Palette geliefert, Lieferzeit 3-4 Wochen, da Gerät individuell modifiziert wird
Farbe:
schwarz
Höhe:
132 cm
Breite:
39 cm
Tiefe:
39 cm
Gewicht:
49 kg
Luftleistung:
300 m³/h
Lautstärke:
45 db
Weitere Suchbegriffe: Raumluftreiniger, Umluftentkeimer, euraneg luftreiniger, luftreiniger, Luftreinigern, Luftdesinfektion, HEPA, Desinfektion, Luftreinigung, Aktivkohle, EN1822, HEPA H13, H13
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.687,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.940,95*
€ 2.309,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.907,54*
€ 2.269,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.801,98*
€ 2.144,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.745,87*
€ 2.077,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.687,44*
€ 2.008,05
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Euraneg
SG120-b
ab € 2.269,38*
Ähnlich
Euraneg
SG190-b
ab € 2.284,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.