Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Bollerwagen, extra groß, bis 200 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bollerwagen, extra groß, bis 200 kg
Bollerwagen, extra groß, bis 200 kg
Artikel-Nr.:
     959-586
Hersteller:
     Legler
Herst.-Nr.:
     H&B363
EAN/GTIN:
     4020972069115
Suchbegriffe:
Bollerwagen

Der ist immer mit dabei!

Der Bollerwagen bietet Spaß und gute Laune. Ideal geeignet als Transportmittel für Spielzeug, Gartenutensilien und alles erdenklich mögliche. Er bietet Ihnen eine Menge Platz für Gepäck und Kinder mit müden Füßen.

Bollerwagen sind ideal für den Besuch eines Freizeitparks eines Tierparks oder Zoos mit der ganzen Familie. Somit haben Sie alles dabei und müssen nichts tragen.

Bollerwagen wurden auch früher Leiterwagen genannt. Ideal für Ihre nächste Maitour, Vatertag, Kohlfahrt, usw.

Belastbarkeit bis 200 kg
Maße ca. 100 x 64 cm (ohne Deichsel)
Luftbereift

Innenmaße: B x L x H 54 cm x 82 cm x 39 cm

Weitere Suchbegriffe: Kinderwagen, Handwagen, Gartenkarre, leiterwagen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 70,66*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,28*
€ 93,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,43*
€ 90,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,16*
€ 87,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,21*
€ 85,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 70,66*
€ 84,09
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG