Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fisch- Butter- Kaviarmesser aus Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fisch- Butter- Kaviarmesser aus Edelstahl
Fisch- Butter- Kaviarmesser aus Edelstahl
Artikel-Nr.:
     959-45542
Hersteller:
     Gräwe
Herst.-Nr.:
     047.20
EAN/GTIN:
     4010094000271
Suchbegriffe:
Fisch-Messer
Fischmesser
fisch-messer

Das ideale Messer für jedes Buffet.

Polierte Ausführung mit dezentem Dekor, spülmaschinengeeignet.

Die speziell breitere und stumpfe Klinge erleichtert das Schmieren und Bestreichen von Brot und Baguette. Auserdem lässt sich mit diesem Messer sehr gut Fisch essen.

Material aus Edelstahl Rostfrei 18% Chromstahl.

 

Lieferumfang:

- 1 Messer

 

Details:

Gesamtlänge: ca. 17,5 cm, Streichfläche: Länge: ca. 7 cm, Breite: ca. 1,8 cm

Griffstärke: 1,8 mm

Gewicht: ca. 19 g

Weitere Suchbegriffe: buttermesser, kaviermesser, fischmesser, salzburg, buffetmesser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,19*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,74*
€ 9,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,95*
€ 8,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,47*
€ 7,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG