Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Gewächshaus 193 x 130 x 203 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gewächshaus 193 x 130 x 203 cm
Gewächshaus 193 x 130 x 203 cm
Artikel-Nr.:
     959-2159
Hersteller:
     Palram
Herst.-Nr.:
     H&B1861
EAN/GTIN:
     7290010027620
Suchbegriffe:
Gewächshäuser
gewächshaus palram

Exzellente Wärmeisolation durch nahezu unzerbrechliche, doppelwandige Paneele aus Polycarbonat, die hochwertigen Wände filtern 99,9 % aller schädlichen UV-Strahlen, stabile Rahmen aus rostbeständigem Aluminium, Schiebetür, inkl. Dachfenster, Regenablaufrinne und galvanisiertem Stahlbodenrahmen, einfache Montage

Technische Daten
Maße aufgebaut: ca. 193x 130 x 203 cm (BxTxH)
Innenhöhe: ca. 197 cm
Türhöhe: ca. 170 cm
1 Packstück
Gewicht: ca. 31 kg

Weitere Suchbegriffe: Pflanzen, Gartenbedarf, Gartenkarre, Pflanzschale, Gärtnern, Gärtner, Gartenhaus, Gärtnerei
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 309,15*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 329,85*
€ 392,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 325,58*
€ 387,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 316,18*
€ 376,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 309,15*
€ 367,89
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG