Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Metallgerätehaus, Gartenhaus, 2,1 m²


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metallgerätehaus, Gartenhaus, 2,1 m²
Metallgerätehaus, Gartenhaus, 2,1 m²
Artikel-Nr.:
     959-2137
Hersteller:
     Duramax
Herst.-Nr.:
     H&B1839
EAN/GTIN:
     4011964000018
Suchbegriffe:
Gartenhäuser
Gartenlaube
Gerätehaus
Gerätehäuser

Das wartungsfreie Gartenhaus aus pulverbeschichtetem, feuerverzinktem Stahlblech im modernen Design, wetterfest und langlebig.

Zwei große Schiebetüren und hohe Türoffnung ermöglichen bequemen Zugang, einfacher Aufbau in wenigen Stunden (2 Personen benötigt), inklusive Türgriffe (abschließbar / Schloss nicht im Lieferumfang), Farbe grün, 15 Jahre Garantie.


Technische Daten:
Außenmaß: 202 x 123 x 189 cm (BxTxH)
Fläche: 2,1 m²
Innenmaß: 186 x 109 cm (BxT)
Fundamentplatte: mind. 202 x 123 cm
Türöffnung: 86 x 155 cm (BxH)
Gewicht: 44 kg

Weitere Suchbegriffe: Geräteschuppen, Salettl, Gartenmöbel, Gartentraktor, Rasenmäher, Gartenteich, Garage, Carport, Stauraum, Platz im Garten
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 258,74*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 275,78*
€ 328,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,22*
€ 323,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,70*
€ 316,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 258,74*
€ 307,90
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG