Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Weidezaun-Netzgerät EQUISTOP M1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Weidezaun-Netzgerät EQUISTOP M1
Weidezaun-Netzgerät EQUISTOP M1
Artikel-Nr.:
     959-15633
Hersteller:
     Horizont
Herst.-Nr.:
     10621
EAN/GTIN:
     4014803006868
Suchbegriffe:
Weidezaungerät
weidezaungerät horizont

- Das ideale Netzgerät, 230V, für den Einsteiger
- Einsetzbar für Pferde und alle anderen kurzhaarigen Tierarten
- Mit einer optischen Anzeige zur Kontrolle der Zaunspannung - Robustes Kunststoffgehäuse aus Polycarbonat
- 2 Jahre Garantie
- Ladeenergie: 1 Joule
- Maximale Impulsenergie: 0,8 Joule
- Maximale Zaunspannung: 8.500 V
- Maximale Zaunlänge
- Laborwert 25 km
- ohne Bewuchs 7 km
- mittlerer Bewuchs 3 km
- starker Bewuchs 1 km

WZ-NETZ GERAET EQUISTOP M1 10621

Weitere Suchbegriffe: Weidezaun-Netzgerät EQUISTOP M1, Weidetiere, Tierbedarf, Gartenbedarf
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 129,40*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 143,64*
€ 170,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 137,93*
€ 164,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,88*
€ 158,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 129,40*
€ 153,99
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG