Login
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Sortiment
Mein Mercateo
Warenkorb
HD SATA 1TB 64MB Seagate ST1000DM003 7200rpm
Menge:
Stück
Produktinformationen:
DCI
Lager 957
Artikel-Nr.:
957-6448
Hersteller:
Seagate
Herst.-Nr.:
ST1000DM003
EAN/GTIN:
7636490025914
Suchbegriffe:
Festplatte SATA
Hard Drive SATA
Harddisk SATA
HDD SATA
Für diesen Artikel ist leider keine Langbeschreibung vorhanden.
... >
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Lager 957
>
Festplatten intern
Weitere Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
,
internal HDD
,
interne Festplatte
,
interne Festplatten
,
SATA Festplatte
,
SATA Festplatten
,
SATA Hard Drive
,
SATA Harddisk
,
SATA HDD
,
sata hdd 1tb 7,2k non hotplug
,
festplatte sata 1tb
,
festplatte sata 3,5"
,
Festplatten intern
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 2 Tage
max. 3 Tage
max. 4 Tage
max. 5 Tage
max. 7 Tage
max. 9 Tage
max. 20 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 1410
€ 4,90*
ab € 44,92*
€ 53,02*
Lager 832
€ 4,85*
ab € 45,36*
€ 53,46*
Lager 869
€ 5,85*
ab € 45,36*
€ 53,46*
Lager 909
4 Tage
k.A.
€ 6,50*
ab € 45,41*
€ 53,51*
Lager 957
€ 8,90*
ab € 45,42*
€ 53,52*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 957
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,52*
€ 63,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,42*
€ 58,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,62*
€ 55,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,99*
€ 54,73
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,64*
€ 54,31
pro Stück
ab 50 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 957
Versand:
Lager 957
Lassen Sie sich detailiertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 550,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 957
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
NETGEAR ReadyNAS Ultra 4 (ohne Festplatten)
Netgear
RNDU4000-100PES
ab € 231,92*
Sonstiges
NETGEAR ReadyNAS® Duo 2-Bay Diskless (Leergehäuse)
Netgear
RND2000-200EUS
ab € 91,87*
Sonstiges
Acronis True Image 2013
Acronis
TIHSB4DES
ab € 24,39*
Sonstiges
Seagate Barracuda
Seagate
ST500DM002
ab € 37,87*
Sonstiges
Seagate Barracuda ST2000DM001
Seagate
ST2000DM001
ab € 64,33*
Sonstiges
3,5er Festplatten Aufbewahrungsbox
k.A.
ab € 4,58*
Sonstiges
3,5er IDE Festplattengehäuse USB Silber
k.A.
ab € 16,95*
Sonstiges
3,5er SATA Festplattengehäuse Design 3.0
k.A.
ab € 23,34*
Sonstiges
3er Set 3,5er Festplatten Aufbewahrungsboxen
k.A.
ab € 8,17*
Sonstiges
CONRAD FESTPLATTEN-ENTKOPPLER 8,9CM
k.A.
ab € 7,43*
Sonstiges
Conrad SATA III Kabel Flach 100 cm Schwarz mit kurzem Stecker
k.A.
ab € 8,65*
Sonstiges
Conrad SATA III Kabel Flach 50 cm Schwarz mit kurzem Stecker
k.A.
ab € 6,11*
Sonstiges
Conrad SATA-Kombikabel (Daten/Strom) gewinkelt
k.A.
ab € 4,85*
Sonstiges
Conrad Silikon-Festplattenrahmen gummiert 8,9 cm (3,5")
k.A.
ab € 5,04*
Sonstiges
Conrad USB 3.0 IDE&SATA Konverter Kabel
k.A.
ab € 30,51*
Sonstiges
Conrad USB/eSATA Festplatten-Dockingstation
k.A.
ab € 26,69*
Sonstiges
Drillings SATA+IDE-Stromkabel 15 cm Bulk
k.A.
ab € 11,25*
Sonstiges
FESTPLATTEN-BEFESTIGUNGSSCHRAUBE
k.A.
ab € 2,88*
Sonstiges
HAMA PC-WERKZEUG-KIT INKL. CD-TASCHE
Hama
ab € 8,10*
Sonstiges
Paragon Festplatten Manager 12 Suite OEM Vollversion
Paragon Software
Festplatten Manager 12 Suite OEM
ab € 16,30*
Sonstiges
SATA II (300)-Kabel L-Typ
k.A.
ab € 5,00*
Sonstiges
SATA Kombi-Verlängerungskabel 20 cm Bulk
k.A.
ab € 5,68*
Sonstiges
SATA Kombi-Verlängerungskabel 50 cm Bulk
k.A.
ab € 6,56*
Sonstiges
SATA zu USB 3.0 Festplatten-Konverter
k.A.
ab € 20,40*
Sonstiges
SATA-Strom-Adapterkabel 2x gewinkelt Bulk
k.A.
ab € 3,86*
Sonstiges
SATA/IDE-Konverter bidirektional
k.A.
ab € 9,23*
Sonstiges
SERIAL ATA 150 KABEL 50CM BULK
k.A.
971745
ab € 2,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über Mercateo
Service & Hilfe
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
© 1999-2013
Mercateo AG