Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1218350 Herst.-Nr.: 1218350 EAN/GTIN: 4007123054640 |
| |
|
| | |
| Die Garant IP44 Gewerbe-/Baustellen-Kabeltrommel mit 25m Kabellänge in der Farbe blau von Brennenstuhl überzeugt durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Die Kabeltrommel eignet sich ideal für den Baustelleneinsatz und den Einsatz im Freien. Sie überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften - Innovativer Tragegriff "cablepilot" für die perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen
- RN-Kabel ist zugelassen für erschwerte Baubedingungen nach VDE 0100 Teil 704
- Mit Drehgriff für komfortables Aufrollen
- Schutzart IP44
- Kabellänge 25m
- Kabelbezeichnung H07RN-F 3G1,5
- Kabelqualität Gummi-Neopren
- Kabelfarbe Schwarz
- Trommeldurchmesser 240mm
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kunststoff-Kabeltrommel, kabeltrommel 25m brennenstuhl, gartenkabeltrommel brennenstuhl, gartenkabeltrommel 25m, kabeltrommel, kabelrolle, kabeltrommel brennenstuhl, kabeltrommel mit kabel, kabeltrommel 25m, kabelrolle 25m, kabeltrommel outdoor, kabeltrommel outdoor 25m, kabeltrommel außen, kabeltrommel außenbereich, kabeltrommel außen 25m, kabeltrommel ip44, kabeltrommel ip44 25m, kabeltrommel blau, kabeltrommel baustelle, kabeltrommel spritzwassergeschützt, brennenstuhl kabelrolle, kabeltrommel 3fach, kabeltrommel klein, mini kabeltrommel, mini kabeltrommel outdoor |
| | |
| | | Angebote (21) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,80* | ab € 40,56* | € 50,99* | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 39,7068* | € 51,1582* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,53* | € 52,04* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 42,18* | € 52,95* | | | | | 6 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 41,64* | € 52,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 25.000 Millimeter (ab € 0,00159* pro Millimeter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|