Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1176440 Herst.-Nr.: 1176440 EAN/GTIN: 4007123648238 |
| | |
|
| | |
| Die LED Akku-Handleuchte von Brennenstuhl ist eine energieeffiziente Taschenlampe mit integriertem Li-Ion-Akku (3,7 V/1,8 Ah). Sie verfügt nicht nur über eine lange Leuchtdauer (3h) und einer exzellenten Lichtleistung, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - 4 super helle SMD LEDs
- Bis zu 3h Leuchtdauer bei voll geladenem Akku
- Knickbarer Haltefuß bis zu 180°
- USB Ladeschnittstelle
- Lichtstrom: 200 lm
- Integrierter Li-Ion Akku 3,7 V/1,8 Ah
- Farbtemperatur: 6500 K
- Inklusive Gürtelclip und USB-Kabel
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Akkulampe, Akkuleuchte, Arbeitslampe, Arbeitsleuchte, Gürtelholster, Gürteltasche, Handlampe, Handleuchte, LED-Taschenlampe, Taschenlampe, Taschenleuchte, Taucherlampe, Taucherleuchte, Tauchlampe, Unterwassertaschenlampe, Camping-Lampe, Camping-Laterne, Campinglampe, Campinglampen, Zeltlampe, led akku-taschenlampe brennenstuhl, akku taschenlampe, led akku-taschenlampe, handleuchte led, akku handleuchte led, handleuchte akku led, handleuchte led akku, handleuchte brennenstuhl, handleuchte kfz, handleuchte mit schalter, handleuchte werkstatt, handlampe magnet, handlampe kfz, handlampe, handlampe led akku, handlampe akku, arbeitsleuchte, arbeitsleuchte led werkstatt, arbeitsleuchte werkstatt, arbeitsleuchte led, arbeitsleuchte kfz, arbeitsleuchte brennenstuhl, arbeitsleuchte led akku, werkstattlampe, brennenstuhl werkstattlampe, werkstattlampe led, werkstattlampe led akku magnet, werkstattlampe magnet, werkstattleuchte akku, werkstattleuchte led, werkstattleuchte mit magnet |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 13,5048* | € 18,6648* | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 15,07* | € 20,73* | | | | | 4 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,19* | € 21,06* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 15,47* | € 21,29* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 15,93* | € 21,82* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|