Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZS12ES24V= 2/2-Wege ES-Magnetventil G 1/2", 0-6/10 (DC/AC) bar, NC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Edelstahl-Magnetventil (zwangsgesteuert)
Exemplarische Darstellung: 2/2-Wege Edelstahl-Magnetventil (zwangsgesteuert)
Schaltsymbol: 2/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-ZS 12 ES 24V=
Hersteller:
     EMC
Herst.-Nr.:
     ZS 12 ES 24V=
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
2/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Gas Magnetventil
Magnetventile für Gas
Werkstoffe: Körper: 1.4306, Innenteile: Edelstahl, Dichtung: FKM Temperaturbereich: -20°C bis +120°C, Umgebung: max. +65°C Medien: Druckluft, neutrale Gase, Wasser, neutrale dünnflüssige Medien, andere Medien auf Anfrage Einbaulage: mit stehendem Magneten Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 (Steckergröße 3) Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert! *Wasserdurchfluss bei +20°C, 1 bar Druck am Ventileingang, freier Auslauf **Ersatzmembrane wird einschließlich aller Elastomerdichtungen geliefert und kann für den nachträglichen Wechsel des Dichtungswerkstoffes verwendet werden.
Weitere Informationen:
Ausführung:
2/2-Wege Magnetventil
Steuerspannung:
24 V DC
Funktion:
stromlos geschlossen (NC)
Gewinde:
G 1/2"
Betriebsdruck:
0 - 6 BAR
DN:
16 MM
L:
69 MM
Kv-Wert*:
68 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
20 W
Bauform Magnetspule:
Q
Ersatzmagnetspule:
MAG Q 24V=
Ersatzmembrane (Dichtungs-Kit**) NBR:
ZS 381234 MEM N
Ersatzmembrane (Dichtungs-Kit**) FKM:
ZS 381234 MEM V
Ersatzmembrane (Dichtungs-Kit**) EPDM:
ZS 381234 MEM EP
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Elektromagnetventil, Magnetventil, Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Heizungs-Magnetventil, Magnetventile für Wasser, Wasser-Magnetventil, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, g3/8 wegeventil 230v, wege ventil, wege-ventile 24v, ZS12ES24V=, 2/2-Wege Magnetventile, 2/2-Wege Ventile, ATEX-Magnetventile, Direktbetätigte Magnetventile, Eco-Line Magentventile, Edelstahl-Ventile, EMC-Ventile, EMC-Ventilsysteme, Explosionsgeschütze Magnetventile, Magnetventile
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 195,69*
€ 231,85*
Lager 955
110
€ 5,90*
ab € 196,91*
€ 232,45*
Frei Haus
ab € 202,38*
€ 237,92*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 232,45*
€ 276,6155
pro Stück
ab 2 Stück
€ 230,52*
€ 274,3188
pro Stück
ab 5 Stück
€ 224,03*
€ 266,5957
pro Stück
ab 10 Stück
€ 216,71*
€ 257,8849
pro Stück
ab 500 Stück
€ 196,91*
€ 234,3229
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.