Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZINKSPRAY Zinkspray (Langzeitrostschutz), 400 ml Spraydose


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ZINKSPRAY Zinkspray (Langzeitrostschutz), 400 ml Spraydose
ZINKSPRAY Zinkspray (Langzeitrostschutz), 400 ml Spraydose
Exemplarische Darstellung: Zinkspray (Spraydose)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     955-ZINKSPRAY
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZINKSPRAY
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Zinkschutz-Spray
Zinkspray
zinkspray 400ml
zinkschutz - spray
Temperaturbereich: -20°C bis +500°C
Weitere Informationen:
Gebinde:
400 ml Spraydose
Beschreibung:
Langzeitrostschutz mit 99 % reinem Zink. Elektrisch leitfähi
Gewicht:
0,49 KG

Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Weitere Suchbegriffe: ZINKSPRAY, Aerosole, Atlas-Spray, Chemische Produkte, Korrosionsschutz, Meisterbüro, Spraydosen, Sprühdosen, Technische Sprays
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,76*
  
Preis gilt ab 20 Packungen
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 15,76* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,89*
€ 21,2891
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,51*
€ 20,8369
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,97*
€ 20,1943
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,23*
€ 19,3137
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,76*
€ 18,7544
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.