Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZGR2000-4S Ratschen-Zurrgurt (35mm) 4m, 2.000daN, Druckratsche, 2-teilig mit Spi


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Zurrgurt mit Druckratsche (2-teilig mit Spitzhaken)
Exemplarische Darstellung: Zurrgurt mit Druckratsche (2-teilig mit Spitzhaken)
Artikel-Nr.:
     955-ZGR 2000-4 S
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZGR 2000-4 S
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Ratschenzurrgurt
Sicherungsgurte
Spanngurte
Umreifungsgurt
Beschreibung: Zurrgurte / Spanngurte aus dehnungsarmen, widerstandsfähigem, scheuerfestem und UV-beständigem Gurtmaterial mit hoher Lebensdauer. Keine Feuchtigkeitsaufnahme in den Gurtfasern, daher keine Froststarre und weitgehende Verrottungsbeständigkeit. Verwendung: Zur Ladungssicherung bei Güterbeförderung auf Nutzfahrzeugen. Mit Zurrgurten können Ladungen umreift, in sich zusammengehalten und niedergezurrt werden. Werkstoffe: Gurtband: stabiles, PU-imprägniertes Polyestergewebe (PES), Ratsche und Spitzhaken: Stahl verzinkt Temperaturbereich: -40°C bis +100°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Druckratsche, 2-teilig mit Spitzhaken
Länge:
4 M
Breite:
35 MM
Vorspannkraft (STF):
240 DAN
Zugkraft in der Umreifung (LC):
2.000 DAN
Bandfarbe:
orange
Gewicht:
0,85 KG
Weitere Suchbegriffe: Zurrgurt, Zurrgurte, ratschen-zurrgurt 35mm 4m rp-haken, ratschenzurrgurt 2 teilig, ratschenzurrgurt 35 mm breit, ZGR2000-4S, DIN 12195, DIN EN 12195-2, EN 12195, Gurte, Ladungssicherung, Ratschen-Gurte, Spannriemen, Spitzhaken-Zurrgurte, Verzurrgurte
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,69*
€ 10,3411
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,57*
€ 10,1983
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,18*
€ 9,7342
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,01*
€ 9,5319
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,60*
€ 9,044
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,08*
€ 7,2352
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.