Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZDFM63/150K Führungszylinder, mit Kugelbuchse, Kolben 63mm,Hub 150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Exemplarische Darstellung: Kompaktzylinder mit Führung
Zeichnung: Kompaktzylinder mit Führung
Schaltsymbol: geführter Zylinder
Artikel-Nr.:
     955-ZDFM 63/150 K
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     ZDFM 63/150 K
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Führungszylinder
Stellzylinder
führungszylinder
Werkstoffe: Körper und Platte: Aluminium eloxiert, Führungsstangen: Stahl hart verchromt, Kolbenstange: Stahl hart verchromt, Kolben: Aluminium, Dichtung: NBR / PUR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: max. 10 bar Ausführung: mit Magnetkolben Zylinderschaltertyp: D, A Vorteile: ideal zum Aufnehmen großer seitlicher Lasten, zahlreiche Befestigungsmöglichkeiten
Weitere Informationen:
Kolbendurchmesser:
63 MM
Hub:
150 MM
Ausführung:
mit Kugelbuchse
F (Druckluftanschluss):
G 1/4"
Reparatursätze:
ZDFM 63 REP
zulässige Querkraft:
184 N
zulässiges Drehmoment an der Endplatte:
5,00 NM
A:
12 MM
B:
20,0 MM
C:
25 MM
D:
20 MM
E1:
130 MM
E2:
50 MM
E3:
56,5 MM
F1:
16,5 MM
F2:
13,5 MM
F3:
33 MM
G1:
148 MM
G2:
69 MM
H:
110 MM
L1:
49,0 MM
L2:
63,0 MM
L3:
83,0 MM
M1:
150 MM
M2:
72 MM
N:
44 MM
O1:
19 MM
O2:
10 MM
O3:
132 MM
P1:
M 10
P2:
M 8
Q:
25 MM
R:
15,0 MM
S:
2 MM
Gewicht:
6 KG
Weitere Suchbegriffe: ZDFM63/150K, Block-Zylinder, Compact-Zylinder, Druckluft-Zylinder, Hubzylinder, Kompakt-Zylinder, Kugelbuchsen, Kurzhub-Zylinder, Lineareinheiten, Linear-Führungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 933,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.061,18*
€ 1.262,8042
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.032,73*
€ 1.228,9487
pro Stück
ab 5 Stück
€ 989,87*
€ 1.177,9453
pro Stück
ab 10 Stück
€ 963,49*
€ 1.146,5531
pro Stück
ab 500 Stück
€ 933,42*
€ 1.110,7698
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.