Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGEWPC125P Wasserpumpenzange, Cobra, mit Druckknopfverstellung, 125mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZANGEWPC125P Wasserpumpenzange, Cobra, mit Druckknopfverstellung, 125mm
ZANGEWPC125P Wasserpumpenzange, Cobra, mit Druckknopfverstellung, 125mm
Exemplarische Darstellung: Wasserpumpenzange (Cobra)
Artikel-Nr.:
     955-ZANGE WPC 125 P
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     ZANGE WPC 125 P
EAN/GTIN:
     4003773069935
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Armaturenschonzange
Armaturenzange
Armaturzange
Eck-Rohrzange
Beschreibung: Bauform "Alligator": Wasserpumpenzange mit durchgestrecktem Gelenk für hohe Stabilität. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen. Ein Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Die spezialgehärteten Zähne (ca. 61 HRC) gewährleisten eine hohe Verschleißfestigkeit. Bauform: "Cobra": Wasserpumpenzange mit durchgestrecktem Gelenk für hohe Stabilität. Selbstklemmend an Rohren und Muttern: kein Abrutschen. Ein Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen. Die spezialgehärteten Zähne (ca. 61 HRC) gewährleisten eine hohe Verschleißfestigkeit. Einstellung schnell und einfach per Knopfdruck direkt am Werkstück. Die Feinverstellung ermöglicht eine optimale Anpassung an verschiedene Werkstückgrößen. *größere Greifkapazität und geringeres Gewicht als vergleichbare Rohrzangen
Weitere Informationen:
Bauform:
Cobra, mit Druckknopfverstellung
Ausführung:
poliert mit Tauchkunststoffgriffen
Länge:
125 MM
Klemmbereich (Rohrdurchmesser):
4 - 27 (1") MM
Klemmbereich (Schlüsselweite):
4 - 27 MM
Gewicht:
0,09 KG
Weitere Suchbegriffe: Eckrohrzange, Eckschwedenzange, Engländer, Rohrzange, Schrägschwede, Stillson-Rohrzange, Wapu Zange, Wapuzange, Wasserpumpenzange, Wasserpumpezange, Wasserpumpenzange (Funkenfrei), knipex wasserpumpenzange 125mm, armaturenzange knipex, armaturenzange, ZANGEWPC125P, Alligator-Zangen, Cobra-Zangen, DIN 8976, DIN ISO 8976, Einhand-Rohrzangen, Elektriker-Zangen, Elektroniker-Zangen, Handwerkzeuge, ISO 8976, KNIPEX-Zangen
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
139
3
€ 4,79*
ab € 14,37*
€ 17,45*
3 Tage
1
1
€ 5,99*
ab € 14,09*
€ 17,50*
1 Tag
527
1
€ 4,90*
ab € 14,33*
€ 17,58*
1 Tag
109
1
€ 7,90*
ab € 14,28*
€ 17,59*
Lager 955
354
1
€ 8,90*
ab € 16,58*
€ 20,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,44*
€ 24,3236
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,14*
€ 23,9666
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,48*
€ 23,1812
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,02*
€ 22,6338
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,63*
€ 22,1697
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
87 09 125
ab € 2,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.