Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ZANGEISO160VDE Abisolierzange, 160 mm, verchromt mit 2K-Griffen, VDE-geprüft bis


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
ZANGEISO160VDE Abisolierzange, 160 mm, verchromt mit 2K-Griffen, VDE-geprüft bis
ZANGEISO160VDE Abisolierzange, 160 mm, verchromt mit 2K-Griffen, VDE-geprüft bis
Exemplarische Darstellung: Abisolierzange (verchromt mit 2K-Griffen, VDE-geprüft bis 1000V)
Artikel-Nr.:
     955-ZANGE ISO 160 VDE
Hersteller:
     Knipex
Herst.-Nr.:
     ZANGE ISO 160 VDE
EAN/GTIN:
     4003773021933
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Beschreibung: Federöffnende Abisolierzange aus Spezial-Werkzeugstahl zur einfachen Abisolierung von ein-, mehr- und feindrähtigen Leitern mit Kunststoff- oder Gummiisolation. Die Verstellung auf den gewünschten Draht- oder Litzendurchmesser erfolgt durch Rändelschraube mit Kontermutter.
Weitere Informationen:
Ausführung:
verchromt mit 2K-Griffen, VDE-geprüft bis 1000V
Länge:
160 MM
Abisolierwerte:
Ø 0 - 5 mm = 10 mm² (AWG 7)
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: Abisolierschere, Abisolierzange, Automatik-Abisolierzange, Selbsteinstellende Abisolierzange, Rändelschraube (ohne Norm), abisolierzange 10 mm2 knipex, abisolierzange knipex, abisolierzange, ZANGEISO160VDE, Abisolier-Zangen, Abmantelungszangen, Elektriker-Zangen, Elektroniker-Zangen, Handwerkzeuge, KNIPEX-Zangen, VDE-Zangen, Werkzeuge, Zangen
Angebote (52)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
35
3
€ 4,79*
ab € 18,24*
€ 21,65*
4 Tage
226
1
€ 5,90*
ab € 18,30*
€ 22,01*
1 Tag
271
1
€ 4,90*
ab € 18,20*
€ 22,02*
1 Tag
75
1
€ 7,90*
ab € 18,17*
€ 22,03*
Lager 955
23
1
€ 8,90*
ab € 21,04*
€ 25,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,34*
€ 30,1546
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,86*
€ 29,5834
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,75*
€ 28,2625
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,08*
€ 27,4652
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,45*
€ 26,7155
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,04*
€ 25,0376
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
11 09 01
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.