Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 955-ZANGE FR 160 VDE Herst.-Nr.: ZANGE FR 160 VDE EAN/GTIN: 4003773033806 |
| | |
|
| | |
| Beschreibung: Flachrundzangen mit gezahnten Greifflächen, induktiv gehärteten Schneiden (ca. 61 HRC) eignen sich zum Schneiden von weichem und hartem Draht. Bauform Storchschnabelzange mit verwindungstoleranten, elastischen Präzisionsspitzen. Weitere Informationen: | | Bauform: | gerade Backen | Ausführung: | verchromt mit 2K-Griffen, VDE-geprüft bis 1000V | Länge: | 160 MM | Backenlänge: | 50 MM | Benennung: | Radiozange | Schneidwert (mittelharter Draht) (Werkzeug) 1: | 2,5 MM | Schneidwert (harter Draht) (Werkzeug) 1: | 1,6 MM | Gewicht: | 0,17 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Elektronik-Spitzzange, Elektronikspitzzange, Spitzzange, Flachrundzange, Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, Flachzange, Kombinationszange, Kombinationszangen, Kombizange, Kombizangen, Standard-Kombinationszange, Standard-Kombizange, knipex vde flachrundzange 160 mm gerade, elektronik spitzzange, elektronik-spitzzange knipex, ZANGEFR160VDE, DIN 5745, DIN ISO 5745, Elektriker-Zangen, Elektroniker-Zangen, Flachrundzangen, Handwerkzeuge, ISO 5745, KNIPEX-Zangen, Radiozangen, Spitzzangen |
| | |
| | | Angebote (53) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,90* | ab € 16,19* | € 19,85* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,26* | € 19,86* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,31* | € 19,87* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 4,79* | ab € 16,21* | € 19,91* | | | | Lager 955 | | | | 1 | | € 8,90* | ab € 18,85* | € 22,75* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|