| |
|
| Artikel-Nr.: 955-Z2FS 6 A2-4X/2QV Herst.-Nr.: Z2FS 6 A2-4X/2QV EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Verwendung: NG 6 Zwischenplattenventile werden in Kombination mit NG 6 Wegeventilen verwendet. Die Zwischenplattenventile werden zwischen Wegeventil und Anschlussplatte montiert. Jede Zwischenplatte hat eine bestimmte Funktion, wodurch die Kraft, Bewegung und Geschwindigkeit eines Hydraulikzylinders oder Hydraulikmotors gesteuert wird. Werkstoffe: Körper: Sphäroguss, Innenteile: Stahl, Dichtungen: NBR Medien: Hydrauliköle auf Mineralölbasis (Viskosität: Bosch-Rexroth: 10 - 500 mm²/s, Alternativ: 20 - 400 mm²/s) Betriebsdruck: 0 - 315 bar (Alternativ: 0 - 320 bar) Nenndurchfluss: bis ca. 60 l/min je nach Ventil (bei Bedarf Druckverlustkurven anfordern), wir empfehlen den Einsatz bis ca. 40 l/min Hinweis: Das Anschlussbild NG 6 ist genormt nach DIN 24340-A6, ISO 4401-03, CETOP R 35 H-03 und NFPA-D03. Die Ventile müssen mit Schrauben der Festigkeitsklasse 12.9 befestigt werden. Lieferumfang: Ventil einschließlich Dichtungen, ohne Schrauben. *unsere Einsatzempfehlung, **durch Umdrehen ist die Drosselrichtung änderbar, ***Dichtungen aus FKM Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bosch-Rexroth | Funktion: | Drosselrückschlagventil** | beeinflusster Durchfluss: | A | Klemmlänge: | 40 MM | Temperaturbereich: | -20 bis +80 GC | Gewicht: | 1 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: hydraulik drosselrückschlagventil, Z2FS6A2-4X/2QV, Bosch-Wegeventile, Bosch-Zwischenplattenventile, Drosselrückschlagventile, Druckbegrenzer, Druckbegrenzungsventile (Hydraulik), Durchflussregler, Folgeventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hydraulik-Drossel- und Drosselrückschlagventile |
| | |
| |