Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YSV311DPSC-D4 3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Federrückstellung (NC), 24 V DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YSV311DPSC-D4 3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Federrückstellung (NC), 24 V DC
YSV311DPSC-D4 3/2-Wege Magnetventil, G 1/8", Federrückstellung (NC), 24 V DC
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung (NC oder NO)
Anwendungsbeispiel: verkettete Ventile
Zeichnung: 3/2-Wege Magnetventil mit Federrückstellung
Zeichnung: verkettete Ventile
Schaltsymbol: 3/2-Wege Magnetventil, stromlos geschlossen (NC)
Artikel-Nr.:
     955-YSV311 DPSC-D4
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     YSV311 DPSC-D4
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3/2 Wegeventil
Elektrisches Wegeventil
Elektromagnetventil
Magnetventil
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Dichtungen: NBR, Pilot: Polyamid (glasfaserverstärkt) Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Schaltzeit (bei 5 bar): < 20 ms Nennweite: 1,5 mm Steuerspannungen: Standard: 24 V DC, 230 V AC, auf Wunsch andere Spannungen Spannungstoleranz: ± 10 % Schutzart: IP 65 Bauform Magnetspule: M (Steckergröße 1) Lieferumfang: Ventil inkl. Verkettungszubehör und Verschlussschraube (für Einzelverwendung des Ventils). Vorteile: durch die mitgelieferte Dichtung und Schraube, lassen sich mehrere Ventile einfach miteinander verketten. Information: Diese Ventile werden grundsätzlich mit Magnetspule und Stecker ausgeliefert!
Weitere Informationen:
Steuerspannung:
24 V DC
Funktion:
Federrückstellung (NC)
Gewinde (3x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (1x):
M 5
Betriebsdruck:
0 - 8 BAR
Durchfluss:
75 L/MIN
Leistungsaufnahme (DC):
2,1 W
Ersatzmagnetspule:
MAG M 24V=
Gewicht:
0,18 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Magnetventil, Magnetventile für Druckluft, Magnetventile für Pneumatik, Schaltventil Pneumatik, Wege-Ventil, Wege-Ventile, Wegeventil, Wegeventile, 3/2 wegeventil 24v g1, 3/2 wegeventil, 3/2 wegeventil 24v, YSV311DPSC-D4, 3/2-Wege-Magnetventile, Kombiventile, Magnetventile, Pneumatik-Ventile, YPC-Ventile, YPC-Ventilsysteme
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 33,74*
€ 43,94*
Lager 955
657
€ 8,90*
ab € 34,07*
€ 44,06*
Frei Haus
ab € 34,51*
€ 44,82*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,06*
€ 52,4314
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,59*
€ 51,8721
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,06*
€ 48,8614
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,94*
€ 47,5286
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,79*
€ 46,1601
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,07*
€ 40,5433
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.