Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YMV3102RB 3/2-Wege Endschalter G 1/8", Leerrücklaufrolle, Rolle aus Stahl (kugel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YMV3102RB 3/2-Wege Endschalter G 1/8", Leerrücklaufrolle, Rolle aus Stahl (kugel
YMV3102RB 3/2-Wege Endschalter G 1/8", Leerrücklaufrolle, Rolle aus Stahl (kugel
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Leerrücklaufrollenventil (Stahlrolle)
Zeichnung: 3/2-Wege Leerrücklaufrollenventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Leerrücklaufrollenlventil (NC/NO)
Artikel-Nr.:
     955-YMV310 2RB
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     YMV310 2RB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 450 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich
Weitere Informationen:
Betätigung:
Leerrücklaufrolle, Rolle aus Stahl (kugelgelagert)
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/8"
Betätigungskraft:
20 N
Gewicht:
0,14 KG
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, endlagenschalter, YMV3102RB, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, Mechanische Ventile, Nocken-Schalter, Nockenventile, Pneumatik-Ventile, Rollenhebel-Ventile, Rollen-Schalter, Rollenventile, Sensoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,91*
€ 65,91*
Lager 955
33
€ 5,90*
ab € 57,00*
€ 66,02*
Frei Haus
ab € 57,96*
€ 67,17*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,02*
€ 78,5638
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,8026
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,88*
€ 73,6372
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,96*
€ 70,1624
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,00*
€ 67,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.