Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

YMV3101RP 3/2-Wege Endschalter G 1/8", Rollenhebel, Rolle aus Kunststoff


Menge:  Stück  
Produktinformationen
YMV3101RP 3/2-Wege Endschalter G 1/8", Rollenhebel, Rolle aus Kunststoff
YMV3101RP 3/2-Wege Endschalter G 1/8", Rollenhebel, Rolle aus Kunststoff
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Rollenhebelventil (Kunststoffrolle)
Zeichnung: 3/2-Wege Rollenhebelventil
Schaltsymbol: 3/2-Wege Rollenhebelventil (NC/NO)
Artikel-Nr.:
     955-YMV310 1RP
Hersteller:
     YPC
Herst.-Nr.:
     YMV310 1RP
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster
Werkstoffe: Körper: Aluminium, Schieber: POM, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Durchfluss: 450 l/min Medien: geölte und ungeölte, gefilterte Druckluft Druckeingang: an jedem Anschluss möglich
Weitere Informationen:
Betätigung:
Rollenhebel, Rolle aus Kunststoff
Gewinde (2x):
G 1/8"
Gewinde Abluft (1x):
G 1/8"
Betätigungskraft:
20 N
Gewicht:
0,13 KG
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, Antriebskopf Schwenkhebel, Endschalter Rollenhebel, Positionsschalterhebel, antriebskopf schwenkhebel, YMV3101RP, 3/2-Wege-Mechanische Ventile, Mechanische Ventile, Nocken-Schalter, Nockenventile, Pneumatik-Ventile, Rollenhebel-Ventile, Rollen-Schalter, Rollenventile, Sensoren
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 36,17*
€ 48,95*
Lager 955
435
€ 8,90*
ab € 36,43*
€ 49,05*
Frei Haus
ab € 36,91*
€ 49,77*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,05*
€ 58,3695
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,90*
€ 57,001
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,96*
€ 54,6924
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,92*
€ 53,4548
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,44*
€ 50,5036
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,43*
€ 43,3517
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.