Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Y212ES Y-Stück Rp 2-1/2" (IG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Y212ES Y-Stück Rp 2-1/2" (IG), 1.4408
Y212ES Y-Stück Rp 2-1/2" (IG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: Luftweiche 2-fach mit Innengewinde, 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-Y 212 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     Y 212 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Wasser Y-Stück
Y-Stück
y-stück edelstahl 2 1/2"
wasser y stück
Y212ES Y-Stück Rp 2-1/2" (IG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde:
Rp 2-1/2"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: wasser y-stück edelstahl, Y212ES, DIN 10242, Druckluft-Verteilersystem, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gabelabzweige, Gewinde-Fittings, ISO 49, Luftverteiler, Luftweichen, Mehrfachverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 308,41*
€ 362,08*
Lager 955
9
€ 5,90*
ab € 307,60*
€ 362,61*
Frei Haus
ab € 311,99*
€ 365,37*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 362,61*
€ 431,5059
pro Stück
ab 2 Stück
€ 358,47*
€ 426,5793
pro Stück
ab 5 Stück
€ 347,66*
€ 413,7154
pro Stück
ab 10 Stück
€ 336,08*
€ 399,9352
pro Stück
ab 500 Stück
€ 307,60*
€ 366,044
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.