| |
|
| Artikel-Nr.: 955-XRHV 8 LR Herst.-Nr.: XRHV 8 LR EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Dichtung: NBR (1.4571: Dichtung: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (1.4571: -20°C bis max. +200°C) Optional: Öffnungsdrücke: (Stahl: 0,5 bar -0,5, 2,0 bar -2, 2,5 bar* -2,5, 3,0 bar** -3) *nur Rohrdurchmesser >= 28 mm, **nur Rohrdurchmesser <= 25 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff: | ohne Mutter & Schneidring, Stahl verzinkt | Baureihe: | leichte Baureihe | Strömungsrichtung: | vom Gewinde zum Rohr | Rohrdurchmesser (außen): | 8 L (M14x1,5) | Einschraubgewinde: | G 1/4" | Betriebsdruck: | 250 BAR | Öffnungsdruck (± ca. 20%): | 1 BAR | Temperaturbereich: | -20 bis +100 GC | Gewicht: | 0,065 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rückschlagventil 250bar, heizungs rückschlagventil, landefeld rückschlagventil, XRHV8LR, Edelstahl-Rückschlagventile, Edelstahl-Schneidringverschraubungen, Einschraub-Rückschlagventile, HD-Rückschlagventile, Hochdruck-Rückschlagventile, Hochdruck-Verschraubungen, Hydraulik-Rückschlagventile, Hydraulik-Ventile, Hydraulik-Verschraubungen, Klemmringverschraubungen |
| | |
| |