| |
|
| Artikel-Nr.: 955-WSP 12-S Herst.-Nr.: WSP 12-S EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: EPDM-ummantelte Edelstahl / Messing-Kombination, Dichtung: EPDM, zugelassen nach FDA 177.2600, (Typ Edelstahl: Edelstahl, EPDM ummantelt, Dichtung: FKM, zugelassen nach FDA 177.2600) Temperaturbereich: 0°C bis +95°C Betriebsdruck: max. 24 bar Durchfluss: max. 80 l/min. Optional: isolierter Edelstahl-Sicherheitsbügel -S Vorteile: stufenlose Regulierung des Wasserstrahls von feinem Sprühnebel bis zum konzentrierten Strahl, optimaler Schutz gegen Hitze, Kälte und Stöße durch die dicke Gummiummantelung, Arretierungsklammer für Dauerbetrieb Weitere Informationen: | | Ausführung: | Wassersparpistole mit Sicherheitsbügel | Werkstoff: | Edelstahl / Messing | Anschluss (innengewinde): | G 1/2" | Ersatzgriffhülse: | WSP 12 GRIFF | Ersatzschutzhülse: | WSP 12 SCHUTZ |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: WSP12-S, Axial-Drehgelenke, Drehbare Verschraubungen, Drehgelenke, Drehkupplung für Hochdruckreiniger, Drehverschraubungen, Reinigungspistolen, Spritzpistolen, Sprühpistolen, Wasser-Pistolen, Wasser-Reinigungspistolen |
| | |
| |