| |
|
| Artikel-Nr.: 955-WSKDS 19 A Herst.-Nr.: WSKDS 19 A EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Typ Messing: Werkstoffe: Körper: Messing, Dichtung: NBR, Klemmring: Polyamid Temperaturbereich: 0°C bis max. +60°C Betriebsdruck: 0 - 8 bar Medien: Wasser Typ Gardena: Werkstoffe: Körper: PP und ABS, Dichtung: EPDM Temperaturbereich: 0°C bis max. +40°C Betriebsdruck: 0 - 10 bar Medien: Wasser Gardenaprodukte werden nur an gewerbliche Kunden vertrieben. Weitere Informationen: | | Ausführung: | Messing | Baureihe: | mit Wasserstopp | Schlauchdurchmesser (innen): | 19 (3/4") MM | Temperaturbereich: | 0 bis +60 GC | Betriebsdruck: | 0 - 8 BAR | Gewicht: | 0,145 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Wasser-Stop, Wasser-Stopp, Wasserstop, Wasserstopp, 3/4" schlauchplatzsicherung, druckluft anschlussstück, WSKDS19A, Bewässerung, Gardena, GARDENA-Kupplungen, Gartenschlauch-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungen (GARDENA), Schlauch-Schnellkupplungen, Standardkupplungen, Wasserschlauch-Kupplungen |
| | |
| |