Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSHA2 Werkstatt-Wandschlauchhalter Aluminium, 348x257x144mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Wandschlauchhalter, Aluminium
Exemplarische Darstellung: Wandschlauchhalter, Aluminium
Artikel-Nr.:
     955-WSH A2
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WSH A2
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WSHA2
Bewässerung
Schlauch-Aufroller
Schlauch-Halter
WSHA2 Werkstatt-Wandschlauchhalter Aluminium, 348x257x144mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Aluminium
Verwendung / Qualität:
Werkstatt
Breite:
348 MM
Höhe:
257 MM
Tiefe:
144 MM
Gewicht:
1,5 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 91,85*
€ 100,99*
Lager 955
3502
€ 5,90*
ab € 91,95*
€ 101,09*
Frei Haus
ab € 95,48*
€ 104,78*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,09*
€ 120,2971
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,23*
€ 116,8937
pro Stück
ab 5 Stück
€ 93,79*
€ 111,6101
pro Stück
ab 10 Stück
€ 91,95*
€ 109,4205
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.