Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSSAF34 Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus galvanisch verzinktem Stahlrohr mit Ku


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Schlauchwagen & Wandschlauchabroller, Profi, WS SAF 34
Exemplarische Darstellung: Schlauchwagen & Wandschlauchabroller, Profi, WS SAF 34
Artikel-Nr.:
     955-WS SAF 34
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WS SAF 34
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauch-Trommel
Schlauchabroller
Schlauchaufroller
Schlauchtrommel
Lieferumfang: Aufroller gemäß Beschreibung ohne Schlauch Europäische Markenware
Weitere Informationen:
Beschreibung:
Fahrbarer Profi-Schlauchwagen aus galvanisch verzinktem Stah
Aufrollbare Schlauchlänge:
50 mtr. (3/4"-Schlauch) oder 100 mtr. (1/2"-Schlauch)
Eingang (Außengewinde):
G 3/4"
Ausgang (Außengewinde):
G 3/4"
Gewicht:
9 KG
Weitere Suchbegriffe: Schlauchmobil, Schlauchwagen, schlauchabroller 40m, schlauch trommel, schlauchabroller landefeld, WSSAF34, Bewässerung, Handtrommeln, Schlauch-Aufroller, Schlauch-Haspel, Schlauch-Trommeln, Schlauch-Wagen, Wand-Schauch-Trommeln, Wand-Schlauchaufroller, Wandschlauchhalter, Wand-Schlauchtrommeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 357,69*
€ 416,47*
Lager 955
83
€ 5,90*
ab € 358,48*
€ 417,04*
Frei Haus
ab € 362,68*
€ 420,51*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,04*
€ 496,2776
pro Stück
ab 2 Stück
€ 413,95*
€ 492,6005
pro Stück
ab 5 Stück
€ 399,49*
€ 475,3931
pro Stück
ab 10 Stück
€ 387,75*
€ 461,4225
pro Stück
ab 500 Stück
€ 358,48*
€ 426,5912
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.