Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WSDREH38HDMSV Heißwasser-Drehgelenk, G 3/8"-G 3/8", Messing vernickelt, PN275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WSDREH38HDMSV Heißwasser-Drehgelenk, G 3/8"-G 3/8", Messing vernickelt, PN275
WSDREH38HDMSV Heißwasser-Drehgelenk, G 3/8"-G 3/8", Messing vernickelt, PN275
Exemplarische Darstellung: Heißwasser-Drehgelenk, schwere Bauform, Messing vernickelt
Artikel-Nr.:
     955-WS DREH 38 HD MSV
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WS DREH 38 HD MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckdrehgelenk
Hochdruckreiniger Drehgelenk
hochdruckreiniger drehgelenk
Verwendung: Für Dreh- und Schwenkbewegungen (nicht permanent) von Schläuchen an Hochdruckreiniger-Spritzpistolen oder Schaumpistolen. Werkstoffe: Körper: Messing / Messing vernickelt / Edelstahl 1.4301, Dichtungen: NBR / HNBR Medien: Wasser Temperaturbereich: 0°C bis +90°C
Weitere Informationen:
Ausführung:
Drehgelenk
Werkstoff:
Messing vernickelt
Gewinde außen:
G 3/8"
Gewinde innen:
G 3/8"
PN:
275 BAR
Bauform:
schwer
DN:
6 MM
Reparatursätze:
WS DREH HD REP
Gewicht:
0,1 KG
Weitere Suchbegriffe: WSDREH38HDMSV, Axial-Drehgelenke, Drehbare Verschraubungen, Drehgelenke, Drehverschraubungen, Hochdruck-Drehverschraubungen, Hochdruckreiniger-Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,38*
€ 61,1422
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,24*
€ 59,7856
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,80*
€ 56,882
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,64*
€ 55,5016
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,88*
€ 54,5972
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,60*
€ 45,934
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.