Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WET12FST Winkel-Verschraubung flach dichtend Rp/R 1/2"(IG/AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WET12FST Winkel-Verschraubung flach dichtend Rp/R 1/2"(IG/AG)
WET12FST Winkel-Verschraubung flach dichtend Rp/R 1/2"(IG/AG)
Exemplarische Darstellung: Winkelverschraubung mit Innen- und Außengewinde, flach dichtend, Temperguss verzinkt
Detailansicht: Weichdichtung
Zeichnung: Winkelverschraubung mit Innen- und Außengewinde, flach dichtend
Artikel-Nr.:
     955-WET 12 F ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WET 12 F ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aufschraubklemmringverschraubung
Druckluftkreuzverschraubung
Druckluftschraubverbindung
Einschraubstutzen
Werkstoffe: Dichtung: Typ Temperguss verinkt: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE Temperaturbereich: -200°C bis +200°C Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. *Medien: Wasser, Dampf, Alkohol, Glykol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde innen:
Rp 1/2"
Gewinde außen:
R 1/2"
PN:
25 BAR
b:
76 MM
c:
28 MM
Ersatzdichtungen:
WT 12 DI
Gewicht:
0,27 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,19*
€ 8,53*
Lager 955
259
€ 8,90*
ab € 6,20*
€ 8,55*
€ 3,90*
ab € 7,01*
€ 9,68*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,55*
€ 10,1745
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,40*
€ 9,996
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,90*
€ 9,401
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,62*
€ 9,0678
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,20*
€ 7,378
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.