Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WET10FES Winkel-Verschraubung flach dichtend Rp/R 1"(IG/AG)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WET10FES Winkel-Verschraubung flach dichtend Rp/R 1"(IG/AG)
WET10FES Winkel-Verschraubung flach dichtend Rp/R 1"(IG/AG)
Exemplarische Darstellung: Winkelverschraubung mit Innen- und Außengewinde, flach dichtend, Edelstahl
Detailansicht: Weichdichtung
Zeichnung: Winkelverschraubung mit Innen- und Außengewinde, flach dichtend
Artikel-Nr.:
     955-WET 10 F ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WET 10 F ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperguss Bogen
Temperguß Winkel
Temperguß Winkelstück
Temperguß Kupplung
Werkstoffe: Dichtung: Typ Temperguss verinkt: Centellen*, Typ 1.4408: PTFE Temperaturbereich: -200°C bis +200°C Achtung: Ausführung der Dichtflächen und Überwurfmuttern variiert je nach Hersteller. Ein Mischen der Einzelteile wird nicht empfohlen. *Medien: Wasser, Dampf, Alkohol, Glykol, brennbare Gase, Öle auf Kohlenwasserstoffbasis
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde innen:
Rp 1"
Gewinde außen:
R 1"
PN:
16 BAR
b:
89 MM
c:
40 MM
Ersatzdichtungen:
DNT 10 DI TE
Gewicht:
0,46 KG
Weitere Suchbegriffe: Temperguß Verschraubung, Tempergussfittings, Tempergußfitting, temperguss bogen 1", temperguss bogen, tempergussfittings winkel, WET10FES, Adapter, DIN 10242, EN 10242, Gewinde-Fittings, ISO 49, Rohrverschraubungen, Temperguss-Fittings, Trennbare Winkelverschraubungen, Verschraubungen, Winkelverschraubungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,47*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,30*
€ 42,007
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,01*
€ 41,6619
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,53*
€ 39,9007
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,31*
€ 38,4489
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,81*
€ 37,8539
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,47*
€ 31,4993
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.