Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

WEDI10/19/7A Radial-Wellendichtring. NBR ( 72A), 10,00x19,0x7,0mm, A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WEDI10/19/7A Radial-Wellendichtring. NBR ( 72A), 10,00x19,0x7,0mm, A
WEDI10/19/7A Radial-Wellendichtring. NBR ( 72A), 10,00x19,0x7,0mm, A
Zeichnung: A
Zeichnung: Laufflächenbereich
Artikel-Nr.:
     955-WEDI 10/19/7A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WEDI 10/19/7A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Radial-Wellendichtring
Radialwellendichtring
Simmerring
Wellendichtring
Radial-Wellendichtringe dienen zur Abdichtung an rotierenden Maschinenteilen. Sie bestehen im wesentlichen aus einem Gummiteil, einem Versteifungsblech und einer Wurmfeder aus Federstahl. Je nach Verwendungszweck werden drei verschiedene Grundtypen unterschieden: die Standardbauformen A, B und C. Werkstoffe: NBR (72° Shore A) Temperaturbereich: -30°C bis max. +100°C Laufgeschwindigkeit: max. 14 m/s Optional: Werkstoff FPM (Viton) (-20°C bis +200°C, Laufgeschwindigkeit max. 37 m/s) -V Besondere Anforderungen, die Sonderbauformen erfordern: Hohe Rauhigkeit des Gehäuses, Hohe Wärmeausdehnung des Gehäuses, Dichtigkeit gegen Druck, Synthetische Öle mit besonderen Additiven, Aggressive Medien Bauformen: A / AS: Durch den gummielastischen Außenmantel können Wärmedehnung und eine größere Rauheit in der Gehäusebohrung überbrückt werden. Es entsteht kein Passungsrost. Bei öfterem Wechsel der Dichtung wird eine Beschädigung der Gehäusebohrung verhindert. Geeignet zur Abdichtung gasförmiger oder dünnflüssiger Medien. Bauform AS mit zusätzlicher Staublippe gegen Schmutz und Korrosionsgefahr. B / BS: Metallisches Gehäuse, beim Einbau leichteres Einpressen. Erfordert jedoch engere Toleranzen der Gehäusebohrung, um die Abdichtung auch am Außenmantel zu erreichen. Bauform BS mit zusätzlicher Staublippe gegen Schmutz und Korrosionsgefahr. Bauart C / CS: Metallisches Gehäuse mit Versteifungskappe. Abdichtung und Montage wie Bauform B. Wird vorzugsweise bei rauhen Betriebsbedingungen und größeren Abmessungen eingesetzt. Ist durch die Versteifungskappe unempfindlicher gegenüber Montagefehlern. Bauform CS mit zusätzlicher Staublippe gegen Schmutz und Korrosionsgefahr. AD / BD: Die Bauformen AD bzw. BD mit zwei Dichtlippen werden zur Dichtung und Trennung zweier Medien eingesetzt. AO / BO: Die Bauformen AO und BO sind ohne Wurmfeder ausgeführt. Sie sind nur für untergeordnete Abdichtfälle vorzusehen.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
NBR (72A)
Bauform:
A
Wellen-Ø:
10,00 MM
Außen Ø:
19,0 MM
Breite:
7,0 MM
Gewicht:
0,0026 KG
Weitere Suchbegriffe: Wellendichtringe, wellendichtring 10x19x7, simmerring, simmerring nbr, WEDI10/19/7A, Abstreifer, Dichtringe, Dichtungen, DIN 3760, Radial-Wellendichtringe
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,4446*
  
Preis gilt ab 1.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,255*
€ 3,87345
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1,7469*
€ 2,07881
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,4857*
€ 1,76798
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,1605*
€ 1,381
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,8985*
€ 1,06922
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6563*
€ 0,781
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,5799*
€ 0,69008
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5099*
€ 0,60678
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4446*
€ 0,52907
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG