| |
|
| Artikel-Nr.: 955-WE 3845 MS Herst.-Nr.: WE 3845 MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| WE3845MS 45°-Einschraubwinkel Rp 3/8"(IG)-R 3/8"(AG), Messing Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Gewinde außen: | R 3/8" | Gewinde innen: | Rp 3/8" | PN: | 16 BAR | Gewicht: | 0,06 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, landefeld steckverbinder druckluft, gerade steckverbinder, WE3845MS, 45° Winkel, Adapter, DIN 10242, Edelstahl-Fittings, Einschraub-Winkel, EN 10242, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, ISO 49, Messing-Fittings |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 12,87* | € 17,29* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 13,02* | € 17,41* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 14,69* | € 19,34* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|