Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE3/445JIC 45°-Einschraubwinkel, UNF 3/4"-16 (JIC), Stahl verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE3/445JIC 45°-Einschraubwinkel, UNF 3/4"-16 (JIC), Stahl verzinkt
WE3/445JIC 45°-Einschraubwinkel, UNF 3/4"-16 (JIC), Stahl verzinkt
Exemplarische Darstellung: Winkel-Verschraubung 45° mit JIC-Gewinde (innen/außen), Stahl verzinkt
Zeichnung: Winkel-Verschraubung 45° mit JIC-Gewinde (innen/außen)
Artikel-Nr.:
     955-WE 3/445 JIC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 3/445 JIC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Stahl verzinkt
Gewinde:
UNF 3/4"-16
PN*:
275 BAR
Gewicht:
0,08 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, landefeld steckverbinder druckluft, gerade steckverbinder, WE3/445JIC, 45° Winkel, Einschraub-Winkel, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, Hochdruck-Verschraubungen, Hochdruck-Winkel, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Verschraubungen, Hydraulik-Winkel, JIC-Gewindeadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,21*
€ 24,0499
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,98*
€ 23,7762
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,33*
€ 23,0027
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,03*
€ 22,6457
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,31*
€ 21,7889
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,98*
€ 17,8262
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.