Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE20ST 90°-Einschraubwinkel Rp 2"(IG)-R 2"(AG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE20ST 90°-Einschraubwinkel Rp 2"(IG)-R 2"(AG), Temperguss verzinkt
WE20ST 90°-Einschraubwinkel Rp 2"(IG)-R 2"(AG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde (gegossen), Temperguss verzinkt, Typ 92/A4
Artikel-Nr.:
     955-WE 20 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 20 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
WE20ST 90°-Einschraubwinkel Rp 2"(IG)-R 2"(AG), Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde außen:
R 2"
Gewinde innen:
Rp 2"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,75 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,56*
€ 13,16*
Lager 955
2376
€ 8,90*
ab € 11,57*
€ 13,17*
€ 3,90*
ab € 13,05*
€ 14,75*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,17*
€ 15,6723
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,98*
€ 15,4462
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,43*
€ 14,7917
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,08*
€ 14,3752
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,57*
€ 13,7683
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.