Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE14ES 90°-Einschraubwinkel Rp 1/4"(IG)-R 1/4"(AG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE14ES 90°-Einschraubwinkel Rp 1/4"(IG)-R 1/4"(AG), 1.4408
WE14ES 90°-Einschraubwinkel Rp 1/4"(IG)-R 1/4"(AG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-WE 14 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 14 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
WE14ES 90°-Einschraubwinkel Rp 1/4"(IG)-R 1/4"(AG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde außen:
R 1/4"
Gewinde innen:
Rp 1/4"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,045 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 3,78*
€ 5,47*
Lager 955
10111
€ 8,90*
ab € 3,79*
€ 5,49*
€ 3,90*
ab € 4,29*
€ 5,99*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,49*
€ 6,5331
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,09*
€ 6,0571
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,80*
€ 5,712
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,52*
€ 5,3788
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,79*
€ 4,5101
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.