Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE12ES 90°-Einschraubwinkel Rp 1/2"(IG)-R 1/2"(AG), 1.4408


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE12ES 90°-Einschraubwinkel Rp 1/2"(IG)-R 1/2"(AG), 1.4408
WE12ES 90°-Einschraubwinkel Rp 1/2"(IG)-R 1/2"(AG), 1.4408
Exemplarische Darstellung: Einschraubwinkel 90° mit Innen- & Außengewinde (gegossen), 1.4408
Artikel-Nr.:
     955-WE 12 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 12 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
WE12ES 90°-Einschraubwinkel Rp 1/2"(IG)-R 1/2"(AG), 1.4408
Weitere Informationen:
Werkstoff:
1.4408
Gewinde außen:
R 1/2"
Gewinde innen:
Rp 1/2"
PN:
16 BAR
Gewicht:
0,07 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,26*
€ 7,37*
Lager 955
21572
€ 8,90*
ab € 5,27*
€ 7,39*
€ 3,90*
ab € 5,97*
€ 8,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,39*
€ 8,7941
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,22*
€ 8,5918
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,78*
€ 8,0682
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,70*
€ 7,973
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,52*
€ 7,7588
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,27*
€ 6,2713
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.