Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WE11/16JICES 90°-Einschraubwinkel, UN 1-1/16"-12 (JIC), V4A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WE11/16JICES 90°-Einschraubwinkel, UN 1-1/16"-12 (JIC), V4A
WE11/16JICES 90°-Einschraubwinkel, UN 1-1/16"-12 (JIC), V4A
Exemplarische Darstellung: Winkel-Verschraubung 90° mit JIC-Gewinde (innen/außen), 1.4571
Zeichnung: Winkel-Verschraubung 90° mit JIC-Gewinde (innen/außen)
Artikel-Nr.:
     955-WE 11/16 JIC ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WE 11/16 JIC ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
*in Versuchen mit Hydrauliköl ermittelte Richtwerte mit 4-facher Sicherheit, im Einzelfall bitte anfragen
Weitere Informationen:
Werkstoff:
V4A
Gewinde:
UN 1-1/16"-12
PN*:
210 BAR
Gewicht:
0,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, landefeld steckverbinder druckluft, gerade steckverbinder, WE11/16JICES, Einschraub-Winkel, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, Hochdruck-Verschraubungen, Hochdruck-Winkel, Hydraulik-Adapter, Hydraulik-Verschraubungen, Hydraulik-Winkel, JIC-Gewindeadapter, UNF-Gewindeadapter
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,46*
€ 403,9574
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,25*
€ 402,5175
pro Stück
ab 5 Stück
€ 333,29*
€ 396,6151
pro Stück
ab 10 Stück
€ 317,88*
€ 378,2772
pro Stück
ab 500 Stück
€ 281,56*
€ 335,0564
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.