Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WDKDG12LW2NW7 Wanddose mit G 1/2" (IG) und 2 Standard-Kupplungsdosen NW7,2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WDKDG12LW2NW7 Wanddose mit G 1/2" (IG) und 2 Standard-Kupplungsdosen NW7,2
WDKDG12LW2NW7 Wanddose mit G 1/2" (IG) und 2 Standard-Kupplungsdosen NW7,2
Exemplarische Darstellung: Wanddose Luftweiche, mit 2 Standard-Kupplungsdosen
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-WDKDG 12 LW2 NW7
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WDKDG 12 LW2 NW7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
WDKDG12LW2NW7
Druckluft-Kupplungen
Druckluft-Verteilersystem
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Körper: Kunststoff, Messing (Sicherheits-Druckknopfkupplungsdosen zusätzlich Stahl, Aluminium), Dichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis +50°C Betriebsdruck: -0,95 bis 15 bar (Sicherheits-Druckknopfkupplungsdosen: 0 - 12 bar)
Weitere Informationen:
Ausführung:
2 Standard-Kupplungsdosen
Eingangsgewinde oben:
G 1/2"
Abgang:
2x Kupplungsdosen NW 7,2
Gewicht:
0,34 KG
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 32,77*
€ 43,24*
Lager 955
962
€ 8,90*
ab € 33,01*
€ 43,35*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,35*
€ 51,5865
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,36*
€ 50,4084
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,08*
€ 47,6952
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,06*
€ 46,4814
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,92*
€ 45,1248
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,01*
€ 39,2819
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.