Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WD1215MS Wanddose G 1/2" (IG)-15mm Steck-Schlauchanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WD1215MS Wanddose G 1/2" (IG)-15mm Steck-Schlauchanschluss
WD1215MS Wanddose G 1/2" (IG)-15mm Steck-Schlauchanschluss
Exemplarische Darstellung: Wanddose mit Steckanschluss, Messing
Artikel-Nr.:
     955-WD 1215 MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     WD 1215 MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Schlauchanschluss
schlauchanschluss 1/2 zoll
schlauchanschluß
schlauchanschluss landefeld
WD1215MS Wanddose G 1/2" (IG)-15mm Steck-Schlauchanschluss
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/2"
Steckschlauch Durchmesser (außen):
15 MM
Abgänge:
1x oben, 1x vorn
Gewicht:
0,195 KG
Weitere Suchbegriffe: WD1215MS, Deckenwinkel, Druckluft-Verteilersystem, Luftverteiler, Luftverteiler-Dosen, Rohrleitungsdosen, Verteiler-Leisten, Verteilerleisten und Verteilerblöcke, Wanddosen, Wandscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 28,60*
€ 36,36*
Lager 955
376
€ 8,90*
ab € 28,69*
€ 36,48*
Frei Haus
ab € 29,03*
€ 37,10*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,48*
€ 43,4112
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,99*
€ 42,8281
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,0792
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,75*
€ 37,7825
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,46*
€ 37,4374
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,69*
€ 34,1411
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.