Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W11410ST 90°-Winkel Rp 1-1/4"-Rp 1", Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W11410ST 90°-Winkel Rp 1-1/4"-Rp 1", Temperguss verzinkt
W11410ST 90°-Winkel Rp 1-1/4"-Rp 1", Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Winkel 90° mit Innengewinde (gegossen), Temperguss verzinkt, Typ 90/A1 red
Artikel-Nr.:
     955-W 11410 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W 11410 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Temperguss Bogen
Temperguß Winkel
Temperguß Winkelstück
Tempergussfittings
W11410ST 90°-Winkel Rp 1-1/4"-Rp 1", Temperguss verzinkt
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 1-1/4"
Gewinde-1:
Rp 1"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,31 KG
Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, temperguss bogen 1 1/4", temperguss bogen, tempergußfittings verzinkt, W11410ST, 90/A1, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, ISO 49
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 4,50*
€ 6,56*
Lager 955
250
€ 8,90*
ab € 4,51*
€ 6,58*
€ 3,90*
ab € 5,08*
€ 7,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,58*
€ 7,8302
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,84*
€ 6,9496
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,66*
€ 6,7354
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,34*
€ 6,3546
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,51*
€ 5,3669
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.