Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

W114PVC 90°-Winkel Rp 1-1/4" (IG), PVC-U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
W114PVC 90°-Winkel Rp 1-1/4" (IG), PVC-U
W114PVC 90°-Winkel Rp 1-1/4" (IG), PVC-U
Exemplarische Darstellung: Winkel 90° mit Innengewinde, PVC-U
Zeichnung: Winkel 90° mit Innengewinde
Artikel-Nr.:
     955-W 114 PVC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     W 114 PVC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
PVC-Fittings
PVC-U Fittings
pvc-fittings winkel
pvc-fittings
Fitting aus PVC-U (EN 1452-3) Werkstoffe: PVC-U Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: max. 16 bar Eigenschaften: abriebfest, ungiftig, korrosionsfrei, ideal für über- und unterirdische Installationen Medien: Wasser, viele anorganische Chemikalien, viele Säure-, Alkali- und Salzlösungen. Nicht resistent gegen aromatische und chlorierte Kohlenwasserstoffe. Nie für Druckluft oder andere Gase unter Druck einsetzen! Hinweis: Keine PVC-U schädigende Gewindedichtmittel verwenden! Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet!
Weitere Informationen:
Gewinde:
Rp 1-1/4"
Außendurchmesser D:
51 MM
Baulänge L:
48 MM
Gewicht:
0,085 KG
Weitere Suchbegriffe: W114PVC, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, Kunststoff-Winkel, PVC-Gewinde-Fittings, PVC-Winkel, Winkel
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,73*
€ 8,04*
Lager 955
341
€ 8,90*
ab € 5,74*
€ 8,06*
€ 3,90*
ab € 6,50*
€ 9,04*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,06*
€ 9,5914
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,92*
€ 9,4248
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,35*
€ 8,7465
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,11*
€ 8,4609
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,74*
€ 6,8306
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.