| |
|
| Artikel-Nr.: 955-W 11245 ST Herst.-Nr.: W 11245 ST EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| W11245ST 45°-Winkel Rp 1-1/2" (IG), Temperguss verzinkt Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Temperguss verzinkt | Gewinde: | Rp 1-1/2" | PN: | 25 BAR | Gewicht: | 0,29 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Tempergußfitting, temperguss bogen 1 1/2 ", temperguss bogen, tempergußfittings verzinkt, W11245ST, 45° Winkel, Adapter, DIN 10242, Eco-Line, Eco-Line Fittings, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewinde-Fittings, Gewindewinkel, ISO 49 |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 13,35* | € 18,23* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 13,52* | € 18,34* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 15,25* | € 20,52* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|