Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VU90FLEX Leichter Saug-Schlauch, PVC-Superflex grau, 90mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Saugschlauch
Exemplarische Darstellung: PVC-Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     955-VU 90 FLEX-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VU 90 FLEX-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Werkstoffe: Weich-PVC hellgrau, Stützwendel Hart-PVC weiß (innen glatt, außen gewellt) Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Einsatzbereich: Als hochflexible Verbindung zwischen Ventilatoren und Arbeitsplätzen, Staubsaugerindustrie, Be- und Entlüftung, Maschinenbau, Klimatechnik. Zur Absaugung von leichten Holz- oder Kunststoffspänen. Auch hervorragend als Kabelschutzschlauch einsetzbar.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
90 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
99,4 MM
ca. Wandstärke:
0,9 MM
min. Biegeradius:
90 MM
Betriebsdruck:
-0,5 bis 0 BAR
Rollenlänge:
50 M
Gewicht:
0,95 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld pvc-schlauch, pvc schlauch, VU90FLEX, Absaug-Schläuche, PVC-Schläuche, Saug-Schläuche, Schläuche, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schläuche, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 28,20*
€ 33,558
pro Meter
ab 2 Meter
€ 28,06*
€ 33,3914
pro Meter
ab 5 Meter
€ 26,95*
€ 32,0705
pro Meter
ab 10 Meter
€ 26,12*
€ 31,0828
pro Meter
ab 20 Meter
€ 25,33*
€ 30,1427
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 20,91*
€ 24,8829
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.