Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VU38FLEX Leichter Saug-Schlauch, PVC-Superflex grau, 38mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Saugschlauch
Exemplarische Darstellung: PVC-Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     955-VU 38 FLEX-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VU 38 FLEX-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Werkstoffe: Weich-PVC hellgrau, Stützwendel Hart-PVC weiß (innen glatt, außen gewellt) Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Einsatzbereich: Als hochflexible Verbindung zwischen Ventilatoren und Arbeitsplätzen, Staubsaugerindustrie, Be- und Entlüftung, Maschinenbau, Klimatechnik. Zur Absaugung von leichten Holz- oder Kunststoffspänen. Auch hervorragend als Kabelschutzschlauch einsetzbar.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
38 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
44,2 MM
ca. Wandstärke:
0,5 MM
min. Biegeradius:
38 MM
Betriebsdruck:
-0,5 bis 0 BAR
Rollenlänge:
50 M
Gewicht:
0,27 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld pvc-schlauch, pvc schlauch, VU38FLEX, Absaug-Schläuche, PVC-Schläuche, Saug-Schläuche, Schläuche, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schläuche, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,65*
€ 19,8135
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,01*
€ 19,0519
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,35*
€ 18,2665
pro Meter
ab 10 Meter
€ 15,00*
€ 17,85
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,86*
€ 14,1134
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.