Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VU13FLEX Leichter Saug-Schlauch, PVC-Superflex grau, 13mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Saugschlauch
Exemplarische Darstellung: PVC-Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     955-VU 13 FLEX
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VU 13 FLEX
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Werkstoffe: Weich-PVC hellgrau, Stützwendel Hart-PVC weiß (innen glatt, außen gewellt) Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Einsatzbereich: Als hochflexible Verbindung zwischen Ventilatoren und Arbeitsplätzen, Staubsaugerindustrie, Be- und Entlüftung, Maschinenbau, Klimatechnik. Zur Absaugung von leichten Holz- oder Kunststoffspänen. Auch hervorragend als Kabelschutzschlauch einsetzbar.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
13 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
16,9 MM
ca. Wandstärke:
0,8 MM
min. Biegeradius:
13 MM
Betriebsdruck:
-0,5 bis 0 BAR
Rollenlänge:
30 M
Gewicht:
0,115 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld pvc-schlauch, pvc schlauch, VU13FLEX, Absaug-Schläuche, PVC-Schläuche, Saug-Schläuche, Schläuche, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schläuche, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 206,1201*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 30 Meter (ab € 6,87067* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 250,5702*
€ 298,17854
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 249,0702*
€ 296,39354
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 247,0701*
€ 294,01342
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 237,4401*
€ 282,55372
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 206,1201*
€ 245,28292
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.