Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VU100FLEX Leichter Saug-Schlauch, PVC-Superflex grau, 100mm(Anschnittware)


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: PVC-Saugschlauch
Exemplarische Darstellung: PVC-Saugschlauch
Artikel-Nr.:
     955-VU 100 FLEX-A
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VU 100 FLEX-A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flexible Rohrleitung
Flexrohr
PVC-Schlauch
Polyvinylchlorid Schlauch
Werkstoffe: Weich-PVC hellgrau, Stützwendel Hart-PVC weiß (innen glatt, außen gewellt) Temperaturbereich: -15°C bis +60°C Einsatzbereich: Als hochflexible Verbindung zwischen Ventilatoren und Arbeitsplätzen, Staubsaugerindustrie, Be- und Entlüftung, Maschinenbau, Klimatechnik. Zur Absaugung von leichten Holz- oder Kunststoffspänen. Auch hervorragend als Kabelschutzschlauch einsetzbar.
Weitere Informationen:
Schlauchdurchmesser (innen):
100 MM
Schlauchdurchmesser (außen):
109,6 MM
ca. Wandstärke:
0,9 MM
min. Biegeradius:
100 MM
Betriebsdruck:
-0,5 bis 0 BAR
Rollenlänge:
30 M
Gewicht:
1,1 KG
Weitere Suchbegriffe: landefeld pvc-schlauch, pvc schlauch, VU100FLEX, Absaug-Schläuche, PVC-Schläuche, Saug-Schläuche, Schläuche, Vakuum-Komponenten, Vakuum-Schläuche, Vakuumtechnik
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 41,55*
€ 49,4445
pro Meter
ab 2 Meter
€ 41,19*
€ 49,0161
pro Meter
ab 5 Meter
€ 39,49*
€ 46,9931
pro Meter
ab 10 Meter
€ 38,06*
€ 45,2914
pro Meter
ab 20 Meter
€ 37,63*
€ 44,7797
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 31,20*
€ 37,128
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.