Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VS14AMS Verschlussstopfen Außenskt. G 1/4", Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VS14AMS Verschlussstopfen Außenskt. G 1/4", Messing
VS14AMS Verschlussstopfen Außenskt. G 1/4", Messing
Exemplarische Darstellung: Verschlussstopfen mit Außensechskant, zylindrisches Gewinde, 16 bar Messing
Artikel-Nr.:
     955-VS 14 A MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VS 14 A MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftkupplungverschlusskappe
Druckluftkupplungverschlussscheibe
Druckluftkupplungverschlussschraube
Druckluftkupplungverschlussstecker
VS14AMS Verschlussstopfen Außenskt. G 1/4", Messing
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde:
G 1/4"
PN:
16 BAR
SW:
17 MM
Gewicht:
0,012 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 0,80*
€ 1,27*
Lager 955
7826
€ 8,90*
ab € 0,81*
€ 1,29*
€ 3,90*
ab € 1,33*
€ 2,05*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,29*
€ 1,5351
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,13*
€ 1,3447
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,05*
€ 1,2495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,02*
€ 1,2138
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,97*
€ 1,1543
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,81*
€ 0,9639
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.