| |
|
| Artikel-Nr.: 955-VS 12 AB MS Herst.-Nr.: VS 12 AB MS EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| VS12ABMS Verschlussstopfen Außenskt. G 1/2", Messing Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Gewinde: | G 1/2" | PN: | 16 BAR | SW: | 19 MM | Gewicht: | 0,075 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, landefeld verschlussstopfen, verschluss stopfen, verschlussstopfen 16bar, VS12ABMS, Ablassschrauben, Blindstopfen, Edelstahl-Fittings, Gewinde-Fittings, Gewindestopfen, Messing-Fittings, Ölablassschrauben, Stopfen, Verschlussschrauben |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 3,72* | € 5,38* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 3,73* | € 5,39* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 4,22* | € 6,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|