Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VHS50 Vorhangschloss Größe 50 mit 2 Schlüsseln Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VHS50 Vorhangschloss Größe 50 mit 2 Schlüsseln Standard
VHS50 Vorhangschloss Größe 50 mit 2 Schlüsseln Standard
Exemplarische Darstellung: Zylinder-Vorhangschloss
Artikel-Nr.:
     955-VHS 50
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     VHS 50
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bügelschloss
Hangschloss
Hängeschloss
Vorhangschloss
Werkstoffe: Körper: Messing, Bügel: Stahl (gehärtet), Innenteile: Stahl Lieferumfang: Zylinder-Vorhangschloss mit 2 Schlüsseln Optional: Gleichschließend* mit Schließung A -GSA, gleichschließend* mit Schließung B -GSB *Jedes Schloß mit gleicher Artikelnummer lässt sich mit den gleichen Schlüsseln öffnen.
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Schließungsart:
Standard
S:
50 MM
Bügelstärke (Durchmesser):
8,0 MM
A:
29 MM
B:
30 MM
C:
18 MM
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: Vorhängeschloss, messing bügelschloss, hangschloss, VHS50, Bügelschlösser, Schlösser, Vorhängeschlösser, Vorhangschlösser, Zylinder-Vorhängeschlösser
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,78*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,1959
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,31*
€ 15,8389
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,66*
€ 15,0654
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,24*
€ 14,5656
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,78*
€ 14,0182
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.